Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 200 mm Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10753969
10753969
10753969
Artikel-Nr.:
     2011-10753969
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     10753969
EAN/GTIN:
     4260291115654
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 200 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine äußerst langlebige und stabile Rolle suchen, die auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist diese Rolle aus Polyurethan perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
50 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe|D:
235 mm
Herstellernummer:
TPP58W0200N2U6R1W
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochabstand:
105x84/76 mm
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
350 Kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
350 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
81142212
ab € 13,93*
Sonstiges
der Rollende Shop
31844626
ab € 11,21*
Sonstiges
der Rollende Shop
63029181
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.