Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 200 mm Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
31844626
31844626
Artikel-Nr.:
     2011-31844626
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     31844626
EAN/GTIN:
     4260291117405
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 200 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine äußerst langlebige und stabile Rolle suchen, die auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist diese Rolle aus Polyurethan perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Bodenschonung|P:
4
Breite:
50 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
200 mm
Gesamthöhe|D:
200 mm
Herstellernummer:
200N2U6R1W
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Polyurethan
Material Lauffläche:
Polyurethan
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
350 Kg
Nabenbreite:
59 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
200 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
350 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
81142212
ab € 13,93*
Sonstiges
der Rollende Shop
63029181
ab € 15,17*
Sonstiges
der Rollende Shop
10753969
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.