Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125 mm Polyamid blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11224174
11224174
11224174
Artikel-Nr.:
     2011-11224174
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11224174
EAN/GTIN:
     4260291119737
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyamid (PA) blau, mit einem Ø von 125 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was dieser Rolle den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann ist diese Rolle aus Polyamid perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M10
Achsloch|L|D:
M10
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Breite:
38 mm
Breite der Platte:
80 mm
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe|D:
155 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
105 mm
Lauffläche|D:
Polyamid
Lochabstand:
80/77x60 mm
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Material Lauffläche:
Polyamid
Material Radkörper:
Polyamid
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich:
von -40 bis +80° C
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
10307792
ab € 5,73*
Sonstiges
der Rollende Shop
58605028
ab € 3,65*
Sonstiges
der Rollende Shop
80899481
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.