Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch 160 mm Vollgummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11226394
11226394
11226394
Artikel-Nr.:
     2011-11226394
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11226394
EAN/GTIN:
     4260484061034
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 160mm elastik
lenkrollen gummiräder
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Vollgummi mit einem Ø von 160 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend und spurlos bei normaler Nutzung. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einem Rückenloch mit einem Ø von 13 mm. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M12
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung:
Rückenloch
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
4
Breite:
40 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
194 mm
Gesamthöhe|D:
194 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Vollgummi
Material Lauffläche:
Vollgummi
Material Radkörper:
Stahl
Max. Tragfähigkeit:
135 kg
Nabenbreite:
60 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
160 mm
Radkörper|D:
Stahl
Rollendurchmesser:
160 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
135 Kg
Verschleiß|P:
3
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11225716
ab € 10,01*
Sonstiges
der Rollende Shop
11226242
ab € 7,43*
Sonstiges
der Rollende Shop
11226508
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.