Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 180 mm PU-Rad mit Kunststoff-Felge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11253813
11253813
Artikel-Nr.:
     2011-11253813
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     PK180R
EAN/GTIN:
     4260484066718
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter größerer Belastung stehen, da dann ein sogenannter Standplatten entsteht. Auch für Geschwindigkeiten über 6 KM/H ist diese Rolle nicht geeignet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
20 mm
Achsloch|L|D:
20 mm
Bodenschonung|P:
5
Breite:
45 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Gummi
Material Lauffläche:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
58 mm
Nabenbreite|D:
58 mm
Radbreite|L|D:
45 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
180 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
180 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethan reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
BA0.PK180R
ab € 19,32*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
LA0.PK180R
ab € 22,36*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
NA0.PK180R
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.