Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 180 mm PU-Rad mit Kunststoff-Felge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11253832
11253832
Artikel-Nr.:
     2011-11253832
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     BA0.PK180R
EAN/GTIN:
     4260484066725
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 180x45mm
bockrolle
bockrolle polyurethan
Es handelt sich hier um eine Bockrolle mit PU-Bereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter größerer Belastung stehen, da dann ein sogenannter Standplatten entsteht. Auch für Geschwindigkeiten über 6 KM/H ist diese Rolle nicht geeignet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
11 mm
Achsloch|L|D:
11 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Breite:
45 mm
Breite der Platte:
110 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
210 mm
Gesamthöhe|D:
210 mm
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Länge der Platte:
135 mm
Lauffläche|D:
Gummi
Lochabstand:
105x80 mm
Lochbild|D:
105x80 mm
Material Lauffläche:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
58 mm
Nabenbreite|D:
58 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
45 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
180 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollendurchmesser:
180 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
PK180R
ab € 12,06*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
LA0.PK180R
ab € 22,36*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
NA0.PK180R
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.