| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11312373 Herst.-Nr.: 024272222 EAN/GTIN: 4260668432735 |
| |
|
| | |
| Schrankwagen aus Aluminium für den Klinikbedarf; Außenmaße: 1220x640x1806 mm; Innenmaße: 1130x550x1430 mm; Rollen: 2 Lenkrollen mit Feststeller + 2 Bockrollen, thermoplastisches Gummi spurlos; Volumen: 890 Liter; Gewicht: 77 Kg; Material: Aluminium; Tragkraft: 300 Kg; Anzahl Fächer: 3; Fachhöhe: 460 mm Dieser Schrankwagen ist ein Multitalent und wird bevorzugt im Klinikbetrieb als Transport- und Lagerwagen, für Schmutz- und Frischwäsche, als OP-Wagen und Speisewagen eingesetzt. Sogar für den Transport von sterilisierten Materialien, bzw. im Sterilbereich kann dieser hygienische Schrankwagen eingesetzt werden. Die glatten und eloxierten Oberflächen, im Innenraum ohne Hinterschneidungen, sorgen für ein einfaches Handling und eine leichte Reinigung. Die Sicherung der offenen Türen wird über Magnete gewährleistet, sind um 270 Grad schwenkbar und sind an der Innenseite mit Schilderrahmen in DIN A4 versehen. An den Stirnseiten befinden sich ergonomische Zieh- und Schiebegriffe. Der obere und untere Wagenrand ist mit umlaufenden, abriebfesten, blauen PVC-Stoßpuffern versehen. Die Herausnehmbaren Fachböden bilden gleichhohe Ablageflächer, jeder Fachboden kann bis 100 Kg vollflächig belastet werden. |
| | |
| | | |
| |