Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Tret-Abfallsammler 30l in Edelstahl mit Pedal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2011-11327570
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
43053
EAN/GTIN:
4030695430536
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Dieser Tret-Abfallsammler ist aus Edelstahl. Der Inneneinsatz ist aus Kunststoff, flüssigkeitsdicht und hat ein Volumen von 30l. Der Abfallsammler hat einen bodenschonenden Kantenschutz. Zur sauberen Bedienung ist dieser Mülleimer mit einem Pedal ausgestattet.
... >
Lager 2011
>
Umwelt
>
Abfallsammler mit Pedal
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tret-abfalleimer 30l
,
edelstahl abfallbehälter
,
tretabfalleimer var
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,53*
€ 99,08*
Lager 7
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 100,40*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 100,44*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,85*
€ 100,88*
Lager 2011
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 129,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2011
Versand:
Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2011
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
WBV HDPE-Müllbeutel 30 L grau 500 x 600 mm, 50 Stück/Rolle
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen