Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch mit T-Fuß schwarzgrau 1800x800x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11355446
11355446
11355446
Artikel-Nr.:
     2011-11355446
Hersteller:
     Ceha Deutschland
Herst.-Nr.:
     312.175.1013
EAN/GTIN:
     4251915408795
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 180 x 80 cm
Dieser Klapptisch ist aus einer soliden Stahlkonstruktion mit einer Pulverbeschichtung in schwarzgrau. Die Tischplatte ist 25 mm stark, mit einem 2 mm Kantenumleimer. Die Klappmechanik am Stahlrahmen ist an den Längsseiten unter der Tischplatte. Die Füße sind mit höhenregulierbaren Bodengleitern ausgestattet. Die Tische können zusammengeklappt gestapelt werden und werden durch einen Stapelschutz aus Kunststoff geschützt.
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.