Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilebox 300x93x83 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11415264
11415264
Artikel-Nr.:
     2011-11415264
Herst.-Nr.:
     30093 02 01
EAN/GTIN:
     4031022067210
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Die Kunststoff-Kleineteileboxen aus Polypropylen lassen sich stapeln und hoch belasten. Sie haben eine Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +90° C. Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen. Die Lagerboxen sind mit einem Rippenboden, stapelbar und lassen sich durch Trennwände in mehrere Fächer unterteilen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Außenmaße:
L300xB93xH83 mm
Besonderheiten:
Stapelbar | Mit Rippenboden
Breite:
93 mm
Farbe:
rot
Höhe:
83 mm
Innenmaße:
L255xB74xH79 mm
Länge:
300 mm
Material:
Polypropylen
Montage:
Freistehend
Produktart:
Werkzeug-Sichtlagerkasten
Stückzahl:
1
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
157
16
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,59*
5 Tage
167
16
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,60*
1 Tag
210
16
€ 5,45*
ab € 2,02*
€ 2,75*
6 Tage
210
16
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,79*
Lager 2011
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,8184*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 152 WEIß -50
ab € 8,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 186 WEIß -50
ab € 8,80*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 93 WEIß -50
ab € 6,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 152 - 25
ab € 0,7904*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 186 - 25
ab € 0,8156*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 18
ab € 30,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 08
ab € 27,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 93 - 25
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.