Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilebox 300x93x83 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11415266
11415266
Artikel-Nr.:
     2011-11415266
Herst.-Nr.:
     30093 02 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Die Kunststoff-Kleineteileboxen aus Polypropylen lassen sich stapeln und hoch belasten. Sie haben eine Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +90° C. Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen. Die Lagerboxen sind mit einem Rippenboden, stapelbar und lassen sich durch Trennwände in mehrere Fächer unterteilen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Außenmaße:
L300xB93xH83 mm
Besonderheiten:
Stapelbar | Mit Rippenboden
Breite:
93 mm
Farbe:
grün
Höhe:
83 mm
Innenmaße:
L255xB74xH79 mm
Länge:
300 mm
Material:
Polypropylen
Montage:
Freistehend
Produktart:
Werkzeug-Sichtlagerkasten
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.