Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilebox 400x93x83 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11415271
11415271
Artikel-Nr.:
     2011-11415271
Herst.-Nr.:
     40093 02 05
EAN/GTIN:
     4031022067296
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Die Kunststoff-Kleineteileboxen aus Polypropylen lassen sich stapeln und hoch belasten. Sie haben eine Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +90° C. Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen. Die Lagerboxen sind mit einem Rippenboden, stapelbar und lassen sich durch Trennwände in mehrere Fächer unterteilen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Außenmaße:
L400xB93xH83 mm
Besonderheiten:
Stapelbar | Mit Rippenboden
Breite:
93 mm
Farbe:
grau
Höhe:
83 mm
Innenmaße:
L355xB74xH79 mm
Länge:
400 mm
Material:
Polypropylen
Montage:
Freistehend
Produktart:
Werkzeug-Sichtlagerkasten
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.