Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette 1200x800x140 mm aus PE-RE-Material schwarz/anthrazit 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11420096
11420096
11420096
11420096
Artikel-Nr.:
     2011-11420096
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     NESTO-9FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
kunststoffpalette kiga
Es handelt sich hier um vier Stapelpaletten aus PE-RE-Material mit den Maßen 1200x800 mm. Die Palette hat eine Höhe von 140 mm. Die Stapel-Palette Euromaß gehört mit ca. 8 Kg Eigengewicht zu den robusteren ihrer Art. Trotz der Nestbarkeit ist das Deck großflächig geschlossen. Die Palette ist ideal für schwere Güter und robustere Ansprüche. Bei gleichmäßig verteilter Last hat die Palette eine dynamische Traglast von insgesamt 1200 Kg. Unter der Palette sind 9 Füße und sie hat ein sehr geringes Eigengewicht von 8 Kg. Wenn Sie eine leichte Palette suchen, dann ist diese Palette aus Kunststoff genau richtig für Sie!
Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 44,94*
Lager 2011
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 155,02*
€ 222,33*
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.