Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 200 mm für Müllbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15819456
15819456
15819456
Artikel-Nr.:
     2011-15819456
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     15819456
EAN/GTIN:
     4260291111342
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller vollgummi...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller für Müllbehälter aus Vollgummi mit einem Ø von 200 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend, kann jedoch leichte Spuren hinterlassen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle für Ihren Müllbehälter benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
238 mm
Herstellernummer:
CWP58W0200P4S4P0N
Lager|D:
Gleitlager
Lauffläche|D:
Vollgummi
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
205 Kg
Verschleiß|P:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
49102384
ab € 1,86*
Sonstiges
der Rollende Shop
48513414
ab € 7,17*
Sonstiges
der Rollende Shop
92737727
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.