| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-49102384 Herst.-Nr.: 49102384 EAN/GTIN: 4260291111359 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich hier um ein Einbaurad für Müllbehälter aus Vollgummi mit einem Ø von 200 mm zum aufstecken auf eine Radachse. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend, kann jedoch leichte Spuren hinterlassen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle für Ihren Müllbehälter benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie! Weitere Informationen: | | Bodenschonung|P: | 4 | Breite: | 50 mm | Fahrgeräusch|P: | 5 | Gesamthöhe: | 200 mm | Gesamthöhe|D: | 200 mm | Herstellernummer: | 200P4S4Z0N | Lager: | Gleitlager | Lager|D: | Gleitlager | Lauffläche|D: | Vollgummi | Material Lauffläche: | Vollgummi | Material Radkörper: | Polypropylen | Max. Tragfähigkeit: | 205 kg | 100 kg | Nabenbreite: | 60 mm | Nabenbreite|D: | 60 mm | Radbreite|L|D: | 50 mm | Raddurchmesser|L|F|D: | 200 mm | Radkörper|D: | Polypropylen | Rollendurchmesser: | 200 mm | Rollwiderstand|P: | 3 | Temperaturbereich: | von -20 bis +60° C | Temperaturbereich|D: | von -20 bis +60° C | Temperaturbeständigkeit|P: | 3 | Tragfähigkeit|P: | 3 | Traglast pro Rolle|L|F|D: | 100 Kg | 205 Kg | Verschleiß|P: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |