|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2011-31567262 Herst.-Nr.: 31567262 EAN/GTIN: 4260291117191 |
| |
|
|  |  |
 | Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffrollplatte, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden und einer Rückwand verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1640 mm mit einer Ausfachung der Seitenwände von 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen. Der Rollbehälter kann mit bis zu 5 Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen:  |  | Abmessung: | 724x815 mm | Bodenplatte: | Kunststoff | Herstellernummer: | KRB72581016503-0002 | Nutzhöhe: | 1640 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |