| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2011-53665474 Herst.-Nr.: 53665474 EAN/GTIN: 4260291117696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte in blau, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden und einer Rückwand in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1020 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung|F: | 724x815 mm | Bodenplatte|F: | Kunststoff | Herstellernummer: | KAD3A50101020VZBOZ01 | Nutzhöhe|F: | 1020 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |