| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-37379717 Herst.-Nr.: 37379717 EAN/GTIN: 4260291117177 |
| |
|
| | |
| Das aufgeführte Rollregal besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 460x640 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm, thermoplastisches Gummi mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden und einer Rückwand in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1645 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Das Rollregal ist mit 4 Zwischenböden mit einer Aufkantung von 100 mm ausgestattet. Weitere Informationen: | | Bodenplatte|F: | Stahl | Herstellernummer: | S31855VZB-002 | Nutzhöhe|F: | 1645 mm |
|
| | |
| | | |
| |