| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-44649895 Herst.-Nr.: 44649895 EAN/GTIN: 4260291111793 |
| |
|
| | |
| Das aufgeführte Rollregal besteht aus einer Kunststoffrollplatte, mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden und einer Rückwand verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1600 mm mit einer Ausfachung der Seitenwände von 6 senkrechten und 6 waagerechten Flacheisen, mit einer Neigung von 20°. Das Rollregal ist mit 3 Zwischenböden mit Aufkantung ausgestattet und kann mit bis zu 6 Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihr Rollregal individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen! Weitere Informationen: | | Bodenplatte|F: | Kunststoff | Herstellernummer: | RR31600VB3000OL-0001 | Nutzhöhe|F: | 1600 mm |
|
| | |
| | | |
| |