| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2011-51476340 Herst.-Nr.: 51476340 EAN/GTIN: 4260291117009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1200x800 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden in galvanisch verzinkt und einem unterstützenden Rohrrahmen aus Rundrohr mit einem Ø von 22 mm. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1605 mm mit einer Drahtausfachung der Seitenwände von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung|F: | 1200x800 mm | Bodenplatte|F: | Stahl | Herstellernummer: | S21820VZB-001 | Ladehöhe: | 1605 mm | Maße der Bodenplatte: | 1200x800 mm | Material der Bodenplatte: | Stahl | Nutzhöhe|F: | 1605 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |