| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-47468139 Herst.-Nr.: 47468139 EAN/GTIN: 4260291117108 |
| |
|
| | |
| Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Fahrrahmen 1200x800 mm; 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau; 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 2 Flügeltüren und einem Dach aus Rundrohr Ø 22 mm, verzinkt; Nutzhöhe 1605 mm; Gesamthöhe 1803 mm; Traglast 500 kg Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1200x800 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, zwei Flügeltüren und einem Dach in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1605 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden. Weitere Informationen: | | Abmessung|F: | 1200x800 mm | Bodenplatte|F: | Stahl | Herstellernummer: | S51820VZB-001 | Nutzhöhe|F: | 1605 mm |
|
| | |
| | | |
| |