Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1350 mm verzinkt "Antidiebstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74299501
74299501
Artikel-Nr.:
     2011-74299501
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     74299501
EAN/GTIN:
     4260291118853
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Rollbehälter
antidiebstahl rollbehälter
Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Kunststoffrollplatte 724x815 mm; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, einer Tür und einem Dach; Nutzhöhe 1350 mm; Gesamthöhe 1532 mm; Traglast 500 kg; indiv. Prägung der Rollplatte möglich
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand, einer Tür und einem Dach in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1350 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
724x815 mm
Bodenplatte|F:
Kunststoff
Herstellernummer:
KAD5A50101350VZBOZ01
Nutzhöhe|F:
1340 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,05*
€ 457,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,98*
€ 376,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
65366383
ab € 443,16*
Sonstiges
der Rollende Shop
47468139
ab € 465,62*
Sonstiges
der Rollende Shop
70304896
ab € 322,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.