Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollregal 800x605 mm Höhe 1092 mm Holz mit 2 Zwischenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
87707813
87707813
Artikel-Nr.:
     2011-87707813
Hersteller:
     Fairfix
Herst.-Nr.:
     OS400
EAN/GTIN:
     4260291111519
Das aufgeführte Rollregal besteht aus OSB-Platten mit einer Stärke von 18 mm (die Zwischenböden aus 15 mm). Unter dem Regal befinden sich 4 Lenkrollen mit einem Ø von 125 mm und einer Lauffläche aus Elastik blau. Die Gesamttraglast des Rollregals beträgt 400 Kg, jeder der 4 Einlegeböden (2 auf jeder Seite) hat eine Traglast von 60 Kg. In dieses Rollregal passen pro Fach 9 der 8 cm breiten Aktenordner, somit 54 insgesamt.
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
FFOS400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,90*
€ 606,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 432,81*
€ 515,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
90397287
ab € 252,12*
Sonstiges
Fairfix
OOS350
ab € 302,76*
Sonstiges
Fairfix
OS500
ab € 404,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.