Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollregal 800x605 mm Höhe 1143 mm Holz mit 2 Zwischenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
69668559
69668559
Artikel-Nr.:
     2011-69668559
Hersteller:
     Fairfix
Herst.-Nr.:
     OOS350
EAN/GTIN:
     4260291111502
Das aufgeführte Rollregal besteht aus OSB-Platten mit einer Stärke von 18 mm (die Zwischenböden aus 15 mm). Unter dem Regal befinden sich 4 Lenkrollen mit einem Ø von 125 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi schwarz. Die Gesamttraglast des Rollregals beträgt 350 Kg, jeder der 4 Einlegeböden (2 auf jeder Seite) hat eine Traglast von 60 Kg. In dieses Rollregal passen pro Fach 9 der 8 cm breiten Aktenordner, somit 54 insgesamt.
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
FFOOS350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,18*
€ 467,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,76*
€ 360,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
44649895
ab € 191,29*
Sonstiges
Fairfix
OS400
ab € 388,06*
Sonstiges
Fairfix
OS500
ab € 404,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.