Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Dymo Schriftband (18444)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2012-dyzus071860
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
18444
EAN/GTIN:
0071701184443
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dymo Schriftband (18444) Black White (S0718600)
Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2012
>
Farbbänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO 3D
,
DYMO Prägeband
,
Dymo Prägeetiketten
,
DYMO D1
,
DYMO D1 Schriftband
,
DYMO ID1
,
DYMO IND
,
DYMO Schrumpfschlauch
,
Heißschrumpfschlauch Rhino
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
Farbband für Etikettendrucker
,
Farbbandkassette für Etikettendrucker
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Abdeckband
,
Abklebeband
,
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
Nylonband
,
Prägeband
,
Schriftprägeband
,
Recycling-Etiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
beschriftungsband dymo 12mmx7m schwarz auf weiß
,
beschriftungsband dymo
,
beschriftungsband dymo letratag
,
Farbbänder
Angebote
(50)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2012
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,49*
€ 17,18*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,51*
€ 17,22*
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,58*
€ 17,28*
Lager 6963
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,57*
€ 17,30*
Lager 339
11 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,57*
€ 17,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2012
Versand:
Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker AZERTY
Dymo
S0955960
ab € 86,82*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
Dymo
S0955990
ab € 87,82*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTZ
Dymo
S0955970
ab € 83,40*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker Wärmeübertragung QWERTZ
Dymo
1852998
ab € 110,86*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
Dymo
1852997
ab € 155,52*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 10 mm/sek ABC
Dymo
S0841480
ab € 157,87*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI ABC
Dymo
S0841390
ab € 242,03*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI ABC
Dymo
S0841400
ab € 171,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen