| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2064-BUR000004223 Herst.-Nr.: 8JSA54.R0050D100-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polpaarzahl: 5 Paar, Nenndrehzahl: 5.000 mi,Synchron-Motor, Polpaarzahl: 5 Paar, Nenndrehzahl: 5.000 min-1, Stillstandsmoment: 14,110 Nm, ohne Bremse, Passfeder, Stecker, gewinkelt (drehbar), Zentrierdurchmesser 110 mm, Passung j6, selbstgekühlt, Bauform A, Schutzklasse IP54, ohne Wellendichtring, 560 VDC, Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm, R0 Resolver 2 polig, Herstellercode: 8JSA54.R0050D100-0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: B+R, DICHTRING, PASSFEDER, STECKER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |