Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000000300 Herst.-Nr.: 224400244610 EAN/GTIN: 8012823376257 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Öffner und 2 Schließer für 40 A / 440 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 176 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 16 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 22 A, Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen-unkompensiert 1500 W, Energiesparlampen 1000 W, LED (230 V AC) 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 52,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 224400244610 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,72* | € 50,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,81* | € 51,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,30* | € 51,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,02* | € 52,06* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 46,05* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|