Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000000301 Herst.-Nr.: 224400244710 EAN/GTIN: 8012823376035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 1 Öffner und 3 Schließer für 40 A / 440 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 176 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 16 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 22 A, Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen-unkompensiert 1500 W, Energiesparlampen 1000 W, LED (230 V AC) 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 52,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 224400244710 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 38,65* | € 49,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,65* | € 49,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 39,50* | € 49,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 39,88* | € 50,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2064 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 46,36* | € 56,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2064 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2064 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2064 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | ![](/p.gif) | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|