Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000000306 Herst.-Nr.: 226400244310 EAN/GTIN: 8012823376417 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 63 A / 440 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 240 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 24 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 30 A, Glüh- und Halogenlampen 5000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2000 W, Leuchtstofflampen-unkompensiert 2000 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2000 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 52,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 226400244310 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 42,45* | € 46,25* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,44* | € 51,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 42,53* | € 51,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,53* | € 52,71* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | € 4,45* | ab € 50,25* | € 60,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|