Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000000334 Herst.-Nr.: 270182300000 EAN/GTIN: 8012823231792 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-500 VA, Glüh- und Halogenlampen-1000 W, Leuchtstofflampen kompensiert-360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert-400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus / an Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 4 VA, 6500 Ohm Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 270182300000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,83* | € 9,40* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,05* | € 10,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,77* | € 10,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,79* | € 10,70* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,17* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|