Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003447 Herst.-Nr.: 272582300000 EAN/GTIN: 8012823352282 |
| |
|
| | |
| FINDER Stromstoßschalter EVO für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-500 VA, Glüh- und Halogenlampen- 1000 W, Leuchtstofflampen kompensiert-360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert-400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/aus an/an aus/ an an, Kontaktmaterial AgNi, Spule mit Überhitzungsschutz. Relaisschutzart: IP 20, Herstellernummer: 272582300000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, FINDER, RELAIS, LED, SPULE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,52* | € 14,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,80* | € 14,21* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,16* | € 14,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,68* | € 15,58* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | € 4,45* | ab € 11,23* | € 16,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|