Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profinet Gateway
>
Artikel
PN/CAN-Gateway, PROFINET/CANopen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064-HEL000000238
Hersteller:
Helmholz
Herst.-Nr.:
700-670-PNC01
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
Helmholz Komponenten
Profinet Gateway
helmholz komponenten
Das PN/CAN-Gateway bindet CANopen®-Geräte in ein PROFINET-Netzwerk ein. Gleizeitig stellt es einen vollwertigen CANopen®-Master dar. Als Master unterstützt das Gateway Netzmanagement, SYNC-Telegramme und Nodeguarding/Heartbeat zur Überwachung der Teilnehmer. Am PROFINET-Netzwerk ist das PN/CAN-Gateway ein PROFINET IO-Device und unterstützt Übertragungsraten bis 100 Mbit vollduplex, am CAN-Bus wird bis zu 1 Mbit/s unterstützt. Die IO-Daten (PDOs) der CANopen®-Teilnehmer werden transparent und frei konfigurierbar in das PROFINET-Netzwerk eingeblendet und können so in der SPS direkt verarbeitet werden. Das PN/CAN-Gateway wird mit einer GSDML-Datei in den Hardwarekonfigurator eingebunden und kann dort vollständig konfiguriert werden. Weitere Software-Tools zur Parametrierung oder Hantierungsbausteine zur Programmierung sind nicht notwendig. Eine Parametrierung der CANopen®-Teilnehmer über SDO-Telegramme und die Verwaltung von Emergency-Nachrichten ist ebenfalls möglich. Gerätevarianten mit CAN Layer 2 und CANopen® Slave sind in Vorbereitung. Features: PROFINET IO-Device nach IEC 61158-6-10, 2 Port-Switch integriert, Übertragungsrate 100 Mbit/s vollduplex, Conformance Class B, Medienredundanz (MRP), Bis zu 127 CANopen®-Teilnehmer, Bis zu 1 Mbit/s CAN-Baudrate, Einfache Konfiguration über GSDML-Datei, keine Hantierungsbausteine oder Parametriersoftware notwendig, CANopen®-Master und CAN Layer 2 möglich, Bis zu 16 PDOs pro CANopen®-Slave, SDO-Kommunikation, Emergency Nachrichten, Teilnehmerüberwachung mit Heartbeat und Nodeguarding, Umfangreiche Diagnosefunktionen, 3 zweifarbige Status-LEDs, USB-Schnittstelle für Online-Diagnose und Firmware-Update, Hutschienenmontage
... >
Lager 2064
>
Systeme HELMHOLZ - Artikel
>
CAN-Bus
Weitere Suchbegriffe:
HELMHOLZ
,
BLENDE
,
CANOPEN
,
HUTSCHIENE
,
KONFIGURIERBAR
,
LED
,
PROFINET
,
SCHNITTSTELLE
,
SOFTWARE
,
TRANSPARENT
,
USB
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,42*
€ 560,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 492,35*
€ 565,93*
Lager 1454
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 507,87*
€ 565,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,11*
€ 614,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4ACS/1.0-93B/R4ACS Netzwerkkabel Grün 1 m Cat5
Phoenix Contact
1112817
€ 13,07*
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4ACS/10.0-93B/R4ACS Netzwerkkabel Grün 10 m Cat5
Phoenix Contact
1113329
€ 37,55*
Zubehör
Phoenix Contact NBC-R4ACS/2.0-93B/R4ACS Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5
Phoenix Contact
1112820
€ 19,43*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
1421126
€ 16,79*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
1421877
€ 20,32*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
€ 2,30*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
€ 5,084*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
€ 6,405*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4475*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
€ 4,0322*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
€ 3,2244*
Zubehör
Helmholz 901-1BB Cat.6 Ethernet-Steckverbinder Buchse, 1-Port
Helmholz
700-901-1BB12
€ 22,04*
Zubehör
Helmholz 901-1BB Cat.6 Ethernet-Steckverbinder Buchse, 1-Port
Helmholz
700-901-1BB22
€ 23,50*
Zubehör
Helmholz 901-1BB Ethernet-Steckverbinder Buchse, 1-Port
Helmholz
700-901-1BB10
€ 15,10*
Zubehör
Helmholz 901-1BB Ethernet-Steckverbinder Buchse, 1-Port
Helmholz
700-901-1BB20
€ 15,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.