Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55912 - Einschraub-Widerstandsthermometer (DIN) mit Anschlusskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000055
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     55912
EAN/GTIN:
     4053877011002
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler
Einschraub-Widerstandsthermometer für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen. Das Thermometer mit Einschweißhülse und Anschlusskopf Form B (M24 x 1,5) darf in Verbindung mit DIN EN 14597 (DIN 3440) geprüften Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden. Das Doppel-Thermometer 2x P100 in Zweileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -40 bis +480 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf Form B ist aus Alu-Druckguss gefertigt und hält Umgebungstemperaturen bis 100 °C stand. Das Schutzrohr mit den Abmessungen 12 x 100 mm besteht aus Stahl St 35.8, Werkstoff-Nr. 1.0305. Diese Widerstandsthermometer sind für Temperaturmessungen in flüssigen Medien (Wasser/Öl) bestimmt. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem in der Klima- und Kältetechnik sowie im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau., Herstellernummer: 55912
Weitere Suchbegriffe: JUMO, SCHUTZROHR, THERMOMETER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,38*
€ 353,24*
Frei Haus
ab € 316,69*
€ 355,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 330,03*
€ 371,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 331,45*
€ 377,53*
Frei Haus
ab € 365,66*
€ 452,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,23*
€ 404,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,38*
€ 372,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.