| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40303305 Herst.-Nr.: 00055912 EAN/GTIN: 4053877011002 |
| |
|
| | |
| Einschraub-Widerstandsthermometer für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen. Das Thermometer mit Einschweißhülse und Anschlusskopf Form B (M24 x 1,5) darf in Verbindung mit DIN EN 14597 (DIN 3440) geprüften Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden. Das Doppel-Thermometer 2x P100 in Zweileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -40 bis +480 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf Form B ist aus Alu-Druckguss gefertigt und hält Umgebungstemperaturen bis 100 °C stand. Das Schutzrohr mit den Abmessungen 12 x 100 mm besteht aus Stahl St 35.8, Werkstoff-Nr. 1.0305. Dieser Widerstandsthermometer ist für Temperaturmessungen in flüssigen Medien (Wasser/Öl) bestimmt. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem in der Klima- und Kältetechnik sowie im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000, 902006535072003112100815000, 00055912, Temperatursonde, Einschraubwiderstandsthermometer, Fußbodenfühler, Restwärmefühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Th, Thermometer, Witterungsfühler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,03* | € 357,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 330,84* | € 374,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 330,17* | € 383,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,59* | € 433,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,95* | € 437,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|