| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000447 Herst.-Nr.: 457199 EAN/GTIN: 4053877005773 |
| |
|
| | |
| Mit Zellenkonstante 0,1, Messeinsatz Pt 100 in Zweileiterschaltung, Prozessanschluss G1/2A, Elektrischer Anschluss M12 Stecker, Werkstoff Prozessanschluss PEI, Werkstoff Elektrode Edelstahl, Einbaulänge 40 mm, für Messbereiche 0,1...ca. 1000 uS/cm, Einsatztemperatur: -5...+90°C, max. Druck: 6 bar bei 25°C., Herstellernummer: 457199 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JUMO, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 149,97* | € 182,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,91* | € 188,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,78* | € 201,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,98* | € 238,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,58* | € 238,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|