Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitssensor 40mm, Einbaulänge 00457199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitssensor 40mm, Einbaulänge 00457199
Leitfähigkeitssensor 40mm, Einbaulänge 00457199
Artikel-Nr.:
     3517A-56651739
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00457199
EAN/GTIN:
     4053877005773
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode

Leitfähigkeitssensor 40mm, Einbaulänge 00457199

Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,1 (für Messbereiche 0,1 bis 1000 uS/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus PEI bestehenden Prozessanschluss G 1/2A. Als elektrischer Anschluss steht ein M12-Stecker zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.4571).
Weitere Informationen:
Ausführung:
konduktiv
Einstecklänge:
40 mm
Max. Druck:
6 bar
Max. Temperatur:
80 °C
Sensortyp:
Pt100
Zellenkonstante:
0.1
Werkstoff der Elektrode:
Edelstahl 316 (1.4435)
Ausführung des Prozessanschlusses:
G 1/2 Zoll
Werkstoff des Prozessanschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,97*
€ 182,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,91*
€ 188,05*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,78*
€ 201,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,98*
€ 238,15*
Frei Haus
ab € 192,58*
€ 238,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.