Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

483589 - Transformatorenthermometer Klasse 1,5, Anzeige D=80mm, Bereich -20+120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigerthermometer 150mm, Einbaulänge 00483589
Zeigerthermometer 150mm, Einbaulänge 00483589
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000486
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     483589
EAN/GTIN:
     4053877009870
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Zeigerthermometer
zeigerthermometer jumo
Transformatorenthermometer Klasse 1,5 mit einem Edelstahl Gehäuse, Durchmesser 80mm und einem Anzeigebereich von -20 bis +120°C. Das Edelstahl-Tauchrohr ist nach unten abgehend mit einer Länge von 150mm, einem Durchmesser von 8mm und einer Messingverschraubung mit Außengewinde G1. Die Anzeigegenauigkeit beträgt 3K im Messbereich von +0 bis +100°C. Die Schutzart ist IP55, die Frontscheibe aus Plexiglas. Die Temperatur kann von einer weißen Skale mit schwarzer Beschriftung abgelesen werden. Die Temperatur wird sowohl in °C als auch in °F angezeigt. Das Gerät ist mit einem Schleppzeiger ausgestattet und speziell für den Einsatz in Transformatoren geeignet. Zudem ist universell einsetzbar und zur örtlichen Temperaturmessung jeglicher Art geeignet. Die Nennlage ist beliebig. Umgebungstemperaturen haben keinen negativen Einfluss auf die Anzeigegenauigkeit., Herstellernummer: 483589
Weitere Suchbegriffe: bimetall-thermometer, bimetall-thermometer -20 bis +60grad, JUMO, AUßENGEWINDE, BESCHRIFTUNG, THERMOMETER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 186,21*
€ 220,16*
1
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 225,94*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 199,92*
€ 240,14*
1
Frei Haus
ab € 208,65*
€ 245,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 243,51*
€ 285,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.