| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D382892 Herst.-Nr.: 00483589 EAN/GTIN: 4053877009870 |
| |
|
| | |
| Das Thermometer hat ein Gehäuse aus Edelstahl (1.4301) mit einem Durchmesser von 80 mm. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Prinzip der Bimetallwendel, die direkt über eine Achse auf den Zeiger wirkt. Die Temperatur kann auf einer weißen Skala mit schwarzer Schrift, die durch eine hochwertige Acrylglasscheibe (PMMA) geschützt ist, abgelesen werden. Die Temperatur wird in °C und °F angezeigt. Durch einen zusätzlichen Schleppzeiger wird die maximal erreichte Prozesstemperatur registriert und angezeigt. Das Gehäuse hat Schutzart IP55 und kann in Grenztemperaturen von -30 bis 80 °C eingesetzt werden, die Nennlage ist beliebig. Befestigt wird das Gerät durch ein Edelstahl Schutzrohr mit einem Durchmesser von 8 mm und einem Gewinde der Verschraubung ist G 1 Form A nach DIN 3852/2. Der Tauchrohrabgang ist radial nach unten vom Gehäuse abgehend. Da keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird ist das Gerät für eine energiesparende Temperaturmessung optimal geeignet. Weiterhin ist es unempfindlich gegen Umgebungstemperatreinflüsse. Das Gerät wird u.a. im Tranformatorenbau verwendet. Es ist universell einsetzbar und zur örtlichen Temperaturmessung geeignet. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 00483589 | Anzeigebereich Druck: | bis | Produkt-Art: | Bimetallthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jumo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 186,34* | € 223,87* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 190,30* | € 229,99* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 199,24* | € 237,07* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 244,51* | € 284,25* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 236,22* | € 284,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|