Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

533453 - Einschraub-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 6x100mm, -40- +60°C 00533453
Widerstandsthermometer 6x100mm, -40- +60°C 00533453
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000582
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     533453
EAN/GTIN:
     4053877015376
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Widerstandsthermometer
einschraub thermometer
Einschraub-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf Form J und durchgehendem Schutzrohr für Temperaturen von -50 bis +200°C. Messeinsatz 1 x Pt100 in Zweileiterschaltung nach DIN EN 60751. Der Anschlusskopf ist aus Alu-Druckguss gefertigt und beinhaltet einen analogen Messumformer mit Ausgang 4 bis 20mA. Temperaturskalierung -40 bis +60 °C. Das Schutzrohr und der Prozessanschluss bestehen aus Edelstahl 1.4571. Die Schutzrohrabmessungen betragen 6 x 100 mm. Als Prozessanschluss dient eine Verschraubung mit Gewinde G 1/2 Zoll. Einschraub-Widerstandsthermometer werden bevorzugt für Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt. Die zuverlässige Dichtheit dieser Einbauform bei Unter- als auch bei Überdruck ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem in der Klima- und Kältetechnik sowie im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau., Herstellernummer: 533453
Weitere Suchbegriffe: JUMO, ANALOG, MESSUMFORMER, SCHUTZROHR, THERMOMETER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,76*
€ 210,36*
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 211,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,46*
€ 220,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,09*
€ 226,14*
Frei Haus
ab € 195,93*
€ 229,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.