Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Einschraubthermometer
>
Artikel
Jumo Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x100mm, G 1/2, -40..+60°C, 4..20mA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4053877015376
Hersteller:
JUMO
Herst.-Nr.:
00533453
EAN/GTIN:
4053877015376
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Widerstandsthermometer
einschraub thermometer
Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und schützen den Messeinsatz gegen chemische Einflüsse und mechanische Beschädigungen. Das Widerstandsthermometer eignet sich daher unter anderem hervorragend für Einsatzgebiete in der Klima- und Kältetechnik sowie im Heizungs- Ofen- und Apparatebau. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Zweileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +200 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf in Form J ist aus Alu-Druckguss gefertigt. Dieser verfügt über eine Kabelverschraubung M16 x 1,5 und beinhaltet zudem einen analogen Messumformer mit Ausgang 4 bis 20 mA bei gleichzeitiger Temperaturskalierung von -40 bis +60 °C. Das Schutzrohr hat die Abmessung 6,0 x 100 mm. Eine Verschraubung mit Gewinde G 1/2 Zoll dient als Prozessanschluss. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Klemme
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Mess- und Prüfgeräte
>
Temperatursonde
Weitere Suchbegriffe:
902030/10-380-1003-1-6-100-104/330,(-40..60°C)
,
90203010380100316100104330,40..60°C
,
00533453
,
Temperatursonde
,
Einfach-Widerstandsthermometer
,
Einschraub-Widerstandsthermometer
,
Fühler
,
Sensor
,
Temperaturfühler
,
Thermometer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,76*
€ 210,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 211,33*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,46*
€ 220,47*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,09*
€ 226,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,93*
€ 229,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen