Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

542850 - Einsteck-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 6x250mm, -50- +200°C 00542850
Widerstandsthermometer 6x250mm, -50- +200°C 00542850
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000605
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     542850
EAN/GTIN:
     4053877015451
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Einsteck-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf Form B und durchgehendem Schutzrohr für Standard-Anwendungen. Das Widerstandsthermometer 1x Pt100 nach DIN EN 60751 ist in Zweileitertechnik ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +200 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf Form B ist aus Alu-Druckguss gefertigt und hält Umgebungstemperaturen von -40 bis +100 °C stand. Das durchgehende Schutzrohr aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 hat eine Abmessung von 6 x 250 mm. Diese Widerstandsthermometer werden bevorzugt für Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem in der Klima- und Kältetechnik, im Heizungs-, und Apparatebau., Herstellernummer: 542850
Weitere Suchbegriffe: JUMO, SCHUTZROHR, THERMOMETER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,61*
€ 95,15*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,70*
€ 95,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,93*
€ 98,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,84*
€ 101,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,72*
€ 118,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
305445
ab € 42,09*
Zubehör
JUMO
00049711
ab € 42,86*
Zubehör
JUMO
00080811
ab € 44,23*
Zubehör
JUMO
00057945
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.