Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Widerstandsthermometer, Form B, 1xPt100 zl, 6x250mm, -50..+200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 6x250mm, -50- +200°C 00542850
Widerstandsthermometer 6x250mm, -50- +200°C 00542850
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877015451
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00542850
EAN/GTIN:
     4053877015451
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Das einsteckbare Widerstandsthermometer ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors und der bewährten Bauform, eine Temperaturmessung in gasförmigen und flüssigen Medien. Mit einem durchgehenden Schutzrohr aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 und Anschlusskopf Form B eignet sich das Widerstandsthermometer hervorragend für Standard-Anwendungen in der Klima- und Kältetechnik und im Heizungs-, und Apparatebau. Das Widerstandsthermometer 1x Pt100 nach DIN EN 60751 (Toleranzklasse B) ist in Zweileitertechnik ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +200 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf ist aus Alu-Druckguss gefertigt und hält Umgebungstemperaturen von -40 bis +100 °C stand. Der Anschlusskopf verfügt über eine Kabelverschraubung M20 x 1,5. Das Schutzrohr hat eine Abmessung von 6 x 250 mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Klemme
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 902123/10-380-1003-1-6-250/000, 90212310380100316250000, 00542850, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einsteck-Widerstandsthermometer, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Thermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,61*
€ 95,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,70*
€ 95,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,93*
€ 98,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,84*
€ 101,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,72*
€ 118,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
305445
ab € 42,09*
Zubehör
JUMO
00049711
ab € 42,86*
Zubehör
JUMO
00080811
ab € 44,23*
Zubehör
JUMO
00057945
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.