|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000731 Herst.-Nr.: 572502 EAN/GTIN: 4053877010449 |
| |
|
|  |  |
 | JUMO safetyM STB/STW Ex - Sicherheitstemperaturbegrenzer, -wächter nach DIN EN 14597, Spannungsversorgung AC/DC 20..30V,48..63Hz. Mit dem Einsatz des kompakten und frei konfigurierbaren JUMO safetyM STB/STW Ex können nun auch Gefahrenpotentiale im Ex-Bereich, die zu Verletzungen von Menschen oder Schädigung der Umwelt sowie Zerstörung von Produktionsanlagen und Produktionsgütern führen, frühzeitig und sicher erkannt werden. Die Geräte stehen in den 2 Ausführungen zur Verfügung. 1-Sensor-Variante Ex II (1) (2) (3) G (b1) [Ex ia Ga] [e pz] IIC , Ex II (1) (2) (3) D (b1) [Ex ia Da] [p Dc] IIIC. 2-Sensor-Variante Ex II (1) (1) (2) G (b2) [Ex ia Ga] [e py] IIC, Ex II (1) (1) (2) D (b2) [Ex ia Da] [p Db] IIIC Sicherheitstemperaturbegrenzer haben die primäre Aufgabe, wärmetechnische Prozesse sicher zu überwachen und die Anlagen bei Störung in den betriebssicheren Zustand zu versetzen. Das Gerät verfügt neben den bisherigen Zulassungen nach DIN 14597, GL auch über die Zulassung nach ATEX und ist somit auch in Ex-Bereichen einsetzbar. Die Eingänge sind eigensicher [Ex ia] gemäß EN 60079-11 ausgeführt, sodass entsprechende Fühler direkt angeschlossen werden können. Der Einsatz einer Barriere ist nicht mehr notwendig. Ebenso ist das Gerät gemäß DIN EN 50495 und DIN EN 13463-6 als Zündquellenüberwachung (iPL 2) im Sinne der ATEX-Richtlinie zertifiziert und kann für die Überwachung von explosionsfähiger Atmosphäre Gas und Staub eingesetzt werden. Die hohen Anforderungen der DIN EN 61508 bzw. DIN EN 13849 werden durch ein Gerätekonzept erfüllt, das durch seine 1oo2D - Struktur zu einem sicheren Erkennen von Fehlern führt und somit auch bei Anwendungen, die der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu Grunde liegen, eingesetzt werden kann. Das brillante und klar strukturierte Display mit Klartextanzeige und Hintergrundbeleuchtung in Verbindung mit der Tastatur sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Konfiguration direkt am Gerät. Die übersichtliche Menüstruktur ermöglicht dem Anwender einen sicheren Umgang mit dem Gerät und verkürzt somit die Inbetriebnahmezeit. Alle sicherheitsrelevanten Prozesswerte werden angezeigt, die wichtigsten Funktionen werden durch einfache Piktogramme dargestellt., Herstellernummer: 572502 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: JUMO, KONFIGURIERBAR, SENSOR |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2064 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 675,14* | € 787,28* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 679,24* | € 793,07* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 701,37* | € 819,71* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 698,25* | € 823,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 831,37* | € 994,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2064 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2064 |  | Versand: Lager 2064 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|