Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43006496 - JUMO dTRANS p30 Druckmessumformer Typ 404366, 0...100 bar Relativdruc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-100 bar rel,4-20mA 43006496
Druckmessumformer 0-100 bar rel,4-20mA 43006496
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000798
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     43006496
EAN/GTIN:
     4053877006770
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der JUMO dTRANS p30 kann zur Erfassung von Relativ- oder Absolutdruck in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Kundennutzen: • Prozesssicher: Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und gewährleistet höchste Prozesssicherheit. Das Kernstück stellt eine piezoresisitive Messzelle dar, die mit einer hohen Überlastfestigkeit und Langzeitstabilität sicher, zuverlässig und temperaturbeständig ist. • Vielfältig: Ein breites Spektrum an Messbereichen und elektrischen Ausgängen, sowie eine Vielzahl von Prozessanschlüssen, so auch hygienische Ausführungen, gewährleisten Variantenvielfalt, die jeder Anwendung individuell angepasst werden kann. Optional kann eine Ausführung vergossen und/oder mit reduzierter Kennlinienabweichung (= 0,2 % v. EW) geliefert werden. Schutzarten bis IP67 können bei Wahl mit Anschlussleitung oder Rundstecker realisiert werden. Das Gerät hat eingangsseitig einen Nennmessbereich von 0-100 bar Relativdruck und einen 4-20mA Zweileiter Ausgang. Der Prozessanschluss wird durch ein G1/2 nach DIN EN 837 realisiert und besteht aus Edelstahl. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine Leitungsdose., Herstellernummer: 43006496
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,80*
€ 386,49*
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 392,23*
Frei Haus
ab € 348,61*
€ 396,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,28*
€ 421,23*
Frei Haus
ab € 379,74*
€ 442,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,50*
€ 437,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,80*
€ 405,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
512341
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.