Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43008066 - JUMO dTRANS p30 Druckmessumformer Typ 404366, 0...10 bar Relativdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-10 bar rel,4-20mA 43008066
Druckmessumformer 0-10 bar rel,4-20mA 43008066
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000820
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     43008066
EAN/GTIN:
     4053877006985
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der JUMO dTRANS p30 kann zur Erfassung von Relativ- oder Absolutdruck in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Kundennutzen: • Prozesssicher: Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und gewährleistet höchste Prozesssicherheit. Das Kernstück stellt eine piezoresisitive Messzelle dar, die mit einer hohen Überlastfestigkeit und Langzeitstabilität sicher, zuverlässig und temperaturbeständig ist. • Vielfältig: Ein breites Spektrum an Messbereichen und elektrischen Ausgängen, sowie eine Vielzahl von Prozessanschlüssen, so auch hygienische Ausführungen, gewährleisten Variantenvielfalt, die jeder Anwendung individuell angepasst werden kann. Optional kann eine Ausführung vergossen und/oder mit reduzierter Kennlinienabweichung (= 0,2 % v. EW) geliefert werden. Schutzarten bis IP67 können bei Wahl mit Anschlussleitung oder Rundstecker realisiert werden. Das Gerät hat eingangsseitig einen Nennmessbereich von 0-10 bar Relativdruck und einen 4-20mA Zweileiter Ausgang. Der Prozessanschluss wird durch einen Kegelstutzen mit Überwurfmutter DN 25 DIN 11851 (Milchrohrverschraubung) realisiert. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine Leitungsdose., Herstellernummer: 43008066
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer 0...10 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, JUMO, ANSCHLUSSLEITUNG, LEISTE, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,04*
€ 436,70*
Frei Haus
ab € 392,22*
€ 442,41*
Frei Haus
ab € 396,31*
€ 446,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,91*
€ 474,75*
Frei Haus
ab € 430,70*
€ 497,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,70*
€ 519,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,45*
€ 518,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,04*
€ 460,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.