Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60001212 - Aufbauthermostat als TW, Schaltleistung AC 230V/10A, Regelbereich 0+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 0-100°C,Fernleit.2m 60001212
Temperaturwächter 0-100°C,Fernleit.2m 60001212
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000915
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001212
EAN/GTIN:
     4053877008095
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Aufbauthermostat als Temperaturwächter im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von 0 bis +100°C, die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels. Das Gerät hat eine Fernleitung aus Kupfer mit einer Länge von 2000mm. Der Prozessanschluss ist eine glatter Rundfühler aus Kupfer mit einem Durchmesser von 6mm und einer Länge von 107mm. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 3-4 % vom Skalenumfang, die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau., Herstellernummer: 60001212
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 201,20*
€ 243,22*
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 249,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,26*
€ 267,28*
Frei Haus
ab € 245,91*
€ 301,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,52*
€ 313,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.