Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Industriethermostate
>
Aufbauthermostat
>
Artikel
60003316 - Aufbauthermostat als TR, Schaltleistung AC 230V/10A, Regelbereich +50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064-JUM000001033
Hersteller:
JUMO
Herst.-Nr.:
60003316
EAN/GTIN:
4053877007609
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
aufbau thermostatregler
Aufbauthermostat als Temperaturregler im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von +50 bis +200°C, die Temperatureinstellung erfolgt durch einen Sollwertsteller außen am Gehäuse. Der Prozessanschluss ist eine Einschraubhülse aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 8mm, einer Einbaulänge von 200mm und einem Außengewinde G1/2. Um die hohe Umgebungstemperatur vom Gehäuse fern zu halten sind zwischen dem Gehäuse und der Hülse Kühlrippen angebracht. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 3-4 % vom Skalenumfang, die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau., Herstellernummer: 60003316
... >
Lager 2064
>
JUMO - Artikel
>
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe:
JUMO
,
AUßENGEWINDE
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,31*
€ 360,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,67*
€ 366,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 338,00*
€ 399,80*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,53*
€ 412,98*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,89*
€ 466,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
60003172 - Schutzhülse zum Einschrauben für JUMO heatTHERM-AT passend für 1 Fühl
JUMO
60003172
ab € 51,10*
Zubehör
60003173 - Schutzhülse zum Einschrauben für JUMO heatTHERM-AT passend für 1 Fühl
JUMO
60003173
ab € 65,74*
Zubehör
60003206 - Schutzhülse zum Einschrauben für JUMO heatTHERM-AT passend für 2 Fühl
JUMO
60003206
ab € 69,05*
Zubehör
60694012 - Schutzhülse zum Einschrauben passend für 1 Fühler D=6mm, Material CrN
JUMO
60694012
ab € 73,61*
Zubehör
60694013 - Schutzhülse zum Einschrauben passend für 1 Fühler D=6mm, Material CuZ
JUMO
60694013
ab € 52,87*
Zubehör
60696003 - Schutzhülse zum Einschrauben passend für 2 Fühler D=6mm, Material CuZ
JUMO
60696003
ab € 55,42*
Zubehör
60696011 - Schutzhülse zum Einschrauben passend für 2 Fühler D=6mm, Material CuZ
JUMO
60696011
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen