Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler 50-200°C,EB-L 200mm 60003316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler 50-200°C,EB-L 200mm 60003316
Temperaturregler 50-200°C,EB-L 200mm 60003316
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517B-86667600
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003316
EAN/GTIN:
     4053877007609
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat

Temperaturregler 50-200°C,EB-L 200mm 60003316

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 230 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
230 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
50 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
200 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
4,5 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,79*
€ 362,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,16*
€ 368,00*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,16*
€ 391,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,72*
€ 468,91*
Frei Haus
ab € 384,34*
€ 468,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,33*
€ 407,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003172
ab € 51,12*
Zubehör
JUMO
60003173
ab € 65,58*
Zubehör
JUMO
60003206
ab € 69,01*
Zubehör
JUMO
60694012
ab € 73,54*
Zubehör
JUMO
60694013
ab € 53,06*
Zubehör
JUMO
60696003
ab € 55,47*
Zubehör
JUMO
60696011
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.