Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50141125 - Optische Datenübertragung, Vormontiert auf: Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-LEU000011262
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Montageplatte
leuze abstandssensor
Vormontiert auf: Montageplatte, Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte Laserausrichthilfe, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen, Arbeitsbereich: 100 ... 200.000 mm, Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: EtherCAT, Anschluss: Rundstecker, M12, Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C, Schutzart: IP 65, Herstellernummer: 50141124
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, LEUZE, ETHERCAT, LASER, MONTAGEPLATTE, SCHNITTSTELLE, SONDERAUSFÜHRUNG, STECKER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.550,72*
€ 2.725,79*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.547,79*
€ 2.725,79*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.472,80*
€ 2.726,92*
Frei Haus
ab € 2.567,00*
€ 2.751,82*
Frei Haus
ab € 2.605,36*
€ 2.778,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,79*
€ 3.243,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.695,06*
€ 3.207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.604,37*
€ 3.099,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.559,81*
€ 3.046,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.547,79*
€ 3.031,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 38,75*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 127,49*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,18*
Zubehör
Leuze electronic
50126757
ab € 29,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,85*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,24*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 43,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135075
ab € 71,68*
Zubehör
Leuze electronic
50135076
ab € 101,25*
Zubehör
Leuze electronic
50135077
ab € 218,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 35,51*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 48,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.