Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung DDLS 538 200.4 L S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-39263752
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Montageplatte
leuze abstandssensor

Optische Datenübertragung DDLS 538 200.4 L S2

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte Laserausrichthilfe
Arbeitsbereich: 100 ... 200.000 mm
Übertragungsfrequenz: F4
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 .
Weitere Informationen:
Dienst Primärseite:
sonstige
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
nein
Überstromschutz:
nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
0 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.552,06*
€ 2.721,69*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.543,81*
€ 2.721,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.492,56*
€ 2.726,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.578,38*
€ 2.751,80*
Frei Haus
ab € 2.585,19*
€ 2.778,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,80*
€ 3.274,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.721,81*
€ 3.238,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,67*
€ 3.132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.588,54*
€ 3.080,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.578,38*
€ 3.068,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 38,73*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 125,52*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,89*
Zubehör
Leuze electronic
50126757
ab € 29,15*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,85*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,05*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 43,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135075
ab € 71,58*
Zubehör
Leuze electronic
50135076
ab € 101,32*
Zubehör
Leuze electronic
50135077
ab € 216,49*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 35,62*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 48,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.